潤滑剤
業務用車両からスポーツ走行車両まで、最高レベルの制動システムを実現。
VW/Audi、Seat、Skodaの各種車両に規定、確実で安定した制動力を提供 本製品は国際規格SAE J1703・J1704、FMVSS116に完全適合。DOT3・4規格をクリアし、あらゆる車両のブレーキシステムに安心してご利用いただけます。
安全走行のカギ:ブレーキを常にベストな状態で
ブレーキフルードが定期交換されていない車両は本来の制動能力を発揮できない危険性があります。ブレーキフルードは熱により気泡が発生する性質を持ち、古いフルードはコレが原因でブレーキペダルの適正な踏力がブレーキシステムに伝わらず非常に危険です。質の高いブレーキフルードで定期的な交換をする事で安心走行が約束されます。
ウルトのブレーキフルードの特長:
高い熱安定性を誇るグリコールエーテル主成分。金属、非鉄金属の発錆および腐食を防止し、低温時のブレーキ液の粘度上昇を制御。過酷な気象条件下でもブレーキ装置の潤滑性能を発揮します。
ブレーキフルード DOT-4 5L
商品番号 08920095
- 高い耐熱性能(ドライ255℃/ウェット155℃)で、長距離輸送や過酷な走行条件にも対応
- 金属腐食・ゴムシール劣化を防止し、長期にわたり安定した性能を維持
- ブレーキと油圧クラッチに兼用可能 → 在庫管理を効率化し、メンテナンスコストを削減
ブレーキフルード DOT4+ 5L
商品番号 08920098
- メルセデスベンツ車用(ドライ270℃/ウェット180℃)で、長距離輸送や過酷な走行条件にも対応
- 金属腐食・ゴムシール劣化を防止し、長期にわたり安定した性能を維持
- ブレーキと油圧クラッチに兼用可能 → 在庫管理を効率化し、メンテナンスコストを削減